DISCOS CORTE ACERO 350X3X32 3A24SG

Discos de corte estacionario - Línea SG CHOP HD STEEL (acero)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEEL/32,0
Rubix:798497424000
fabricante:66323581
EAN:4007220639603
PFERD Cut off wheel 80 T 350 3,0 A 30 L SG CHOP HD/32,0

Resumen técnico

Diámetro350 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCOS CORTE ACERO 350X3X32 3A24SG


Para el tronzado universal de acero y metales no férricos en máquinas de tronzado de más de 5 KW.
80 T 350-3,0 L SG CHOP HD STEEL/32,0

Cualidades

gran estabilidad lateral gracias a las mallas exteriores de refuerzo. mã¡xima rentabilidad gracias a una vida ãºtil muy larga. para trabajos de corte exigentes.

Aplicaciones

herramientas en las durezas l y o con dos mallas exteriores. para trabajos de corte que requieren una gran estabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro350 mm
Grosor3 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado32 mm
Aplicacióncutting; cutting of pipes; cutting of profiles; cutting of solid material
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Serieperformance line sg
11,86 € Sin IVA
/ unidad
14,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días