Referencias
Bosch:2608603169
Rubix:798862861000
EAN:3165140658287


Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE RECTO ESTANDAR INOX 115X1; 4-1/2
El disco de corte Standard for Inox Rapido permite un rendimiento fiable en acero inoxidable. Su delgadez permite un corte suave y fácil. Además, el disco no contiene hierro, cloro ni azufre Use este disco para cortar acero inoxidable. Los discos de corte Bosch cumplen los máximos requisitos de seguridad, por ejemplo, la norma EN 12413.
Cualidades
• Provides fast, clean cutting
• Won't leave burrs
• Won't leave a blue colour on the material, unlike similar discs of this type
• Won't leave burrs
• Won't leave a blue colour on the material, unlike similar discs of this type
Aplicaciones
• Excels at clean, fast cutting of Inox Stainless Steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116x116x2 mm |
| Peso con embalaje | 31 g |
| Diámetro | 115 mm |
| Grosor | 1 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting stainless steel (inox) and metal |
| Forma | flat hub |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | pro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,34 € Sin IVA
/ unidad
1,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h