Referencias
Bosch:2608603165
Rubix:799069875000
EAN:3165140658249


Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE INOX 125X22.23X1.6
El disco de corte Expert for Inox ofrece un potente rendimiento de corte en acero inoxidable con la máxima seguridad. El disco está hecho de óxido de aluminio premium superduro con rellenos y aditivos funcionales para reducir el calor generado al cortar. Esto produce una superficie de gran calidad y garantiza un prolongado rendimiento del disco. Además, el disco no contiene hierro, cloro ni azufre Se garantiza la máxima seguridad del trabajo gracias a la sofisticada red de fibra de vidrio. Use este disco para cortar acero inoxidable. Los discos de corte Bosch cumplen con los máximos requisitos de seguridad, por ejemplo, las normas EN 12413, FEPA y oSa.
Cualidades
The fine discs provide a very clean cut on steel or stainless steel sheets and profiles.
For angle grinders.
For angle grinders.
Aplicaciones
Ferrous metals|Stainless steel/Stainless steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 125x125x1 mm |
| Peso con embalaje | 40 g |
| Diámetro | 125 mm |
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting metal |
| Forma | flat centre |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | pro metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,41 € Sin IVA
/ unidad
1,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días