Referencias
Pferd Tools:EHT 125-1,6 PSF STEEL
Rubix:799282830000
fabricante:61719021
EAN:4007220538128





Resumen técnico
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE EHT 125-1,6 PSF STEEL
Disco de corte PSF STEEL para mecanizado de acero
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
Características: corindón (A), con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para cortar chapas, perfiles y material sólido, abrir orificios. Los discos de corte delgados (1,0–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortes rápidos, finos y con poca rebaba, los grosores de 2,4 a 3,2 mm para un uso resistente.
PSF STEEL
Corindón (A), semiduro.
Larga vida útil y gran rendimiento de corte.
Cualidades
High cutting performance and a good lifespan.
Aplicaciones
Steel. Cutting of sheets, profiles and solid materials. Range of use: Thicknesses of 1.9/1.6/1.0 mm discs for fast, comfortable and no-burrs cutting. Disc thickness 2.4 mm for universal cutting applications. Disc thickness 3.2/3.0 mm for best service life with high lateral stability. Suitable for angle grinders of all power categories.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Grosor | 1.6 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | cutting of sheet metal, profiles and solid materials |
| Forma | 41 |
| Velocidad máx. | 79.85 m/s |
| Serie | universal line psf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,39 € Sin IVA
/ unidad
2,89 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días