Referencias
Bosch:2608600225
Rubix:799226755000
EAN:3165140116466


Resumen técnico
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE ABRASIVO 230X2,5X22,23 PRO METAL
El disco de corte Expert for Metal ofrece un potente rendimiento de corte en metal con la máxima seguridad. El disco está hecho de óxido de aluminio premium con resina de fenol avanzada, que satisface las aplicaciones más exigentes y da buenos resultados. Además, la sofisticada red de fibra de vidrio del disco asegura una gran estabilidad y seguridad al cortar. Use este disco para cortar metal. Los discos de corte Bosch cumplen los máximos requisitos de seguridad, por ejemplo, las normas EN 12413, FEPA y oSa.
Cualidades
Offset hub cut-off wheels for steel.
For angle grinders.
For angle grinders.
Aplicaciones
Ferrous metal|Steel/Ferrous metal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 230x230x5 mm |
| Peso con embalaje | 240 g |
| Diámetro | 230 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | long-life cutting of metal |
| Forma | offset (depressed centre) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | pro metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días