Referencias
INA:LS1024
Rubix:822201004022
fabricante:0000554760000
EAN:4054369080704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
Detalles de producto : LS1024
Adecuado para coronas axiales de agujas de la serie K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x24x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 2.75 mm |
| Material | acero |
| Serie | ls |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,82 € Sin IVA
/ unidad
5,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días