AS6590

Arandela de empuje axial

Ver información técnica
Referencias
INA:AS6590
Rubix:822206502022
fabricante:0000196820000
EAN:4012802448481
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AS6590


Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303

Aplicaciones

Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)1x90x90 mm
Peso neto23 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura1 mm
Materialacero
Serieas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,05 Sin IVA
/ unidad
4,90 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días