Referencias
INA:AS1528
Rubix:822201502022
fabricante:0000194610000
EAN:4012802453775

Detalles de producto : AS1528
Arandelas axiales para rodamientos AXK y K811, según DIN 5405-3/ISO 303
Aplicaciones
Arandela del eje o de la carcasa. Adecuada para jaulas de agujas axiales de las series AXK y K811.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Material | acero |
| Serie | as |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,93 € Sin IVA
/ unidad
1,12 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h