Referencias
SKF:LS 5070
Rubix:798796389000
fabricante:12026
EAN:7316570620153
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LS 5070


Las arandelas universales para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y agujas se suministran como componentes separados. Están fabricados con acero al cromo-carbono templado para rodamientos y su superficie de rodadura está rectificada, mientras que todas las demás superficies están torneadas. Las arandelas son adecuadas para aplicaciones en las que no es necesario un centrado preciso de las arandelas o en las que se utilizan velocidades bajas. Pueden utilizarse como arandelas del eje o del soporte para los rodamientos de la serie AXK, y como arandelas del eje para los rodamientos de la serie AXW.

Cualidades

- Permiten el intercambio total de arandelas
- Adecuados cuando no es necesario un centrado preciso de las arandelas
- Adecuados para aplicaciones de baja velocidad
- Disponibles para rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de la serie K 811

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x70x70 mm
Peso neto55 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura4 mm
Materialacero para rodamientos
Seriels
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días