DISCO CORTE INOX. EHT 125X1 A60 R SG/22,23

Disco de corte recto A60RSG-inoxidable

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:EHT 125-1,0 SG STEELOX
Rubix:798254639000
fabricante:61341112
EAN:4007220499733
PFERD Cut off wheel EHT 125 1,0 A 60 R SG INOX/22,23
brand logo
Resumen técnico
Diámetro125 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO CORTE INOX. EHT 125X1 A60 R SG/22,23


Disco de corte SG STEELOX para el mecanizado de acero y acero fino

Características: corindón (A), duro, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso para larga vida útil y gran rendimiento de corte. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para cortar chapas finas, perfiles, abrir orificios. Los discos de corte delgados (0,8–1,9 mm de grosor) se perfilan idóneos para cortar de forma rápida, delgada y sin rebabas. Los grosores de 2,4 y 2,5 mm son para tareas de corte universales.
DISCO CORTE EHT 125-1,0 SG STEELOX

Cualidades

uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.

Aplicaciones

disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grosor1 mm
Material abrasivoóxido de aluminio
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicacióncreaciã³n de aberturas. corte de chapas. corte de perfiles. corte de materiales macizos.
Formaplano
Velocidad máx.80 m/s
Seriesg steelox
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,51 Sin IVA
/ unidad
4,25 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h