EH 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,2 3
Discos de corte manual - Línea SG STEELOX (acero+inox)
Ver información técnicaReferencias
Pferd Tools:EH 180-2,5 SG STEELOX
Rubix:798254657000
fabricante:61323223
EAN:4007220162279


Resumen técnico
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : EH 178-2,5 A 24 R SG-INOX/22,2 3
Disco de alto rendimiento en dureza R-INOX, adecuado para tronzado frío con amoladoras angulares de cualquier potencia. Fabricado sin aditivos de hierro, azufre y cloro. Abrasivo: Corindón; Materiales: INOX; Aplicación: Tronzado de chapas, perfiles y material macizo.
DISCO CORTE EH 180-2,5 SG STEELOX
Cualidades
uso universal en acero y acero inoxidable (inox). proceso de trabajo mas rã¡pido gracias a su elevado rendimiento de corte. mã¡xima rentabilidad gracias a su vida ãºtil extraordinariamente larga.
Aplicaciones
disco de corte para acero y acero inoxidable (inox), con un rendimiento de corte muy alto y mã¡xima duraciã³n.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 178 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | creaciã³n de aberturas. corte de chapas. corte de perfiles. corte de materiales macizos. |
| Forma | embutido |
| Velocidad máx. | 80.1 m/s |
| Serie | performance line sg (sg steelox) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días