Referencias
Tyrolit:872338
Rubix:799305059000
EAN:9003178723383

Resumen técnico
| Diámetro | 115 mm |
|---|---|
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
Detalles de producto : DISCO CORTE RECTO 115X2,5X22,23 A30 PREMIUM ACERO/INOX
Esta herramienta superior está diseñada de tal forma que puede utilizarse tanto en acero como en acero inoxidable, y ofrece la máxima seguridad en los anchos estándar. Esto es posible gracias a la máxima vida útil y estabilidad del PREMIUM 2 en 1. Esta herramienta es adecuada para cortar chapas, perfiles, tubos, barras y material macizo. Para amoladoras angulares. Discos que se mecanizan rápidamente y tienen una larga vida útil. Encuadernados en baquelita. 2 en 1 por discos de corte. Dos aplicaciones en un disco: adecuado para acero y acero inoxidable. Forma: 41F. La gama de discos de corte 2 en 1 PREMIUM va de 1,6 a 1,9 mm para un trabajo rápido y cómodo con la máxima duración de la herramienta y de 2,5 a 3,0 mm para la máxima duración y estabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Diámetro | 115 mm |
| Grosor | 2.5 mm |
| Material abrasivo | óxido de aluminio |
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Aplicación | for cutting steel and stainless steel; cutting sheets, profiles, pipes, rods and solid material with angle grinders. |
| Forma | form 41 (straight cutting disc, woven) |
| Velocidad máx. | 80 m/s |
| Serie | premium |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,96 € Sin IVA
/ unidad
3,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días