866834 DISCO TRONZADOR D.230X2,5 DTM - MATERIALES

Disco de corte multimaterial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:808470
Roebuck:866834
Rubix:798733690000
EAN:3660338209017
"DTM" - MATERIAL - CUTTING DISK Diameter mm 230

Resumen técnico

Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 866834 DISCO TRONZADOR D.230X2,5 DTM - MATERIALES


Forma 42. Norma: NF 12413 - Etiqueta OSA. Muy alto rendimiento, uso seguro, vida útil prolongada, cumplimiento de las normas EN
DISC DTM.230 - D.230x2,5 MATERIAL

Cualidades

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicaciones

cutting

Información técnica


Atributos
Diámetro230 mm
Grosor2.5 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Aplicaciónmateriales
Formacentro de compensación
Velocidad máx.80 m/s
Seriedtm
4,73 € Sin IVA
/ unidad
5,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días