PELACABLES 16 40 150 DE 150 MM

Herramienta de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

Knipex:16 40 150
Rubix:798928423000
EAN:4003773026709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre25 mm
Peso210 g
Longitud155 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PELACABLES 16 40 150 DE 150 MM


Herramienta pelacables

Características: Cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio. Profundidad de corte ajustable con tornillo moleteado hasta un grosor de aislante de 5,0 mm. Con hoja intercambiable, utilizable por ambos lados.

Aplicación: Para pelar cables redondos. Eliminar todas las capas de aislante. Indicado para cortes longitudinales y redondos.
Para desmontar cables redondos de más de 25,0 mm de diámetro. Elimina todas las cubiertas de los cables estándar. Adecuado para corte longitudinal y circular. Profundidad de corte regulable hasta 5,0 mm. Cuchilla recambiable (se pueden utilizar ambos lados). Cuerpo de la herramienta: plástico, reforzado con fibra de vidrio.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)155x53x28 mm
Diámetro del alambre25 mm
Peso210 g
Longitud155 mm
312,93 € Sin IVA
/ unidad
378,65 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días