1148B-ALICATES PELACABLE MOD.AUTOMATICO
Pinza pelacables autorregulable con dispositivo de corte
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1148B
Rubix:798171068000
fabricante:011480200
EAN:8014230472928

Detalles de producto : 1148B-ALICATES PELACABLE MOD.AUTOMATICO
Pinza pelacables autorregulable con dispositivo de corte
Cualidades
Pinza pelacables autorregulable con dispositivo de corte
Aplicaciones
Electrotecnia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 252x118x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Diámetro del alambre | 16 mm |
| Peso | 183 g |
| Longitud | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,23 € Sin IVA
/ unidad
235,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
