Referencias
Bosch:GDR 18V-160 (06019G5104)
Rubix:798968566000
fabricante:06019G5104
EAN:3165140921022

Documentos
Detalles de producto : ATORNILLADOR DE IMPACTO GDR 18 V-160 + L-BOXX
Atornillador de impacto a batería GDR 18 V-160, El GDR 18V-160 Professional es el atornillador de impacto a batería, básico y ergonómico en la categoría de 18 V de Bosch. Su diseño ergonómico garantiza un manejo cómodo para obtener resultados precisos. El elevado par del atornillador de impacto hace de esta herramienta una opción potente y fácil de usar, incluso en aplicaciones pesadas. Asimismo, su combinación de capacidades de par elevado y gran velocidad permite un rápido progreso al trabajar y aumenta la eficiencia de esta herramienta. Esta herramienta está concebida para tornillos con diámetros de entre M 6 y M 14. Es compatible con todas las baterías y los cargadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). El GDR 18V-160 Professional también cuenta con portapuntas, tecnología de iones de litio y velocidad variable. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); 1/2 bandeja para L-BOXX, accesorios (1 600 A00 2WC); Bandeja 1/2 L-BOXX para herramienta (1 600 A00 M7R)
Atornillador de impacto a batería GDR 18 V-160
Cualidades
•Ergonomic design provides convenient tool handling for precise working results
High torque makes the tool powerful and easy to use even in heavy applications
Combination of high torque and high speed supports fast working progress and efficiency
High torque makes the tool powerful and easy to use even in heavy applications
Combination of high torque and high speed supports fast working progress and efficiency
Información técnica
Atributos
| Tensión | 18 V |
|---|---|
| Par máximo | 160 N.m |
| Peso | 1.02 kg |
| Inalámbrico | si |
| Velocidad sin carga | 2800 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,55 € Sin IVA
/ unidad
217,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días