DESTORNILLADOR 2067 TORX 6 X 40 MM

Destornillador de electrónica

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05118042001
Rubix:798262972000
EAN:4013288032225
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx6
Longitud de hoja40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR 2067 TORX 6 X 40 MM


Destornillador de electrónica para TORX® interior

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico.

Aplicaciones

Electronic Application

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatx6
Longitud de hoja40 mm
Longitud137 mm
Acabadoníquel
  • Entrega estimada en ( 2 ) días