B198.050.150 DESTORNILLADOR DE TUERCAS

Destornillador llave de vaso BahcoFit con mango de goma

Ver información técnica

Referencias

Bahco:B198.050.150
Rubix:798571400000
EAN:7314150278831
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B198.050.150 DESTORNILLADOR DE TUERCAS


Herramientas duraderas gracias a la varilla de acero aleado de alto rendimiento cromado que proporciona una mayor protección contra la corrosión. Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.

Cualidades

Orificio para colgar integrado
Símbolo y marcas permanentes en el mango para una rápida identificación de la punta

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella5 mm
Longitud de hoja150 mm
Longitud255 mm
Acabadocromado
9,03 € Sin IVA
/ unidad
10,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días