LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 8 MM

Llave Allen DIN 911L cromado

Ver información técnica

Referencias

PB Swiss tools:PB 211.8
Rubix:799293425000
fabricante:PB 211.8
brand logo

Detalles de producto : LLAVE ALLEN DIN 911L CROMADO 8 MM


Llave Allen, larga

Características: DIN 911L, ISO 2936 L. De acero elástico de alta aleación, templado en toda su extensión y cromado. Extremos biselados. A partir de un entrecaras de 3 mm, con marcación de E/C, ISO y material.

Información técnica


Atributos
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días