Referencias
Beta Tools:1251 2X6X175
Rubix:798171190000
fabricante:012510020
EAN:8014230042930


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1251 2X6X175-DESTORNIL.COLOCATORNILLO PH
Destornilladores colocatornillos para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 292x75x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117,2 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 175 mm |
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días