DESTORNILLADOR TORX INVIOLABLE ATXR15X75

ATXR - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Resistorx®

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATXR15X75
Rubix:798739779000
EAN:3662424097959
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt15
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR TORX INVIOLABLE ATXR15X75


• Conforme con las especificaciones Resistorx®. • Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: soft para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR T TORX 15X75

Cualidades

•Laser Marking - gives virtually Permanent Marking
Handle Material - Softer for more Comfort and still Chemical Resistant
CNC tip machining - gives better Screw Fit increasing Torque Transfer and Reducing Wear

Información técnica


Atributos
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt15
Longitud de hoja75 mm
Longitud185 mm
Acabadozinc
8,24 € Sin IVA
/ unidad
9,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días