Referencias
Bahco:510034
Rubix:798212004000
EAN:7314150216314


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0,25x1,5 mm;0,3x2 mm;0,4x2,5 mm;0,5x3 mm |
| Longitud de hoja | 2.5 mm |
Detalles de producto : 510034
Destornillador de precisión. 4 hojas intercambiables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 0,25x1,5 mm;0,3x2 mm;0,4x2,5 mm;0,5x3 mm |
| Longitud de hoja | 2.5 mm |
| Longitud | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,59 € Sin IVA
/ unidad
18,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días