Referencias
Wera:05008851001
Rubix:798840878000
EAN:4013288212177

Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
Detalles de producto : 350 PH2 25MM STUBBY/DESTORNILLADOR CORTO
Destornillador cabezón para tornillos de cabeza de estrella PH
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda con forma hexagonal para aumentar la fuerza con la ayuda de una llave. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda con forma hexagonal para aumentar la fuerza con la ayuda de una llave. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
Información técnica
Atributos
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | ph2 |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 79 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,53 € Sin IVA
/ unidad
11,53 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días