DESTORNILLADOR PZ ATD0X75

ATD - Destornilladores PROTWIST® para tornillos Pozidriv® - Hojas redondas

Ver información técnica

Referencias

Facom:ATD0X75
Rubix:798739855000
EAN:3662424095696
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huella0
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DESTORNILLADOR PZ ATD0X75


• Tratamiento térmico en línea: + 100% de vida útil + 100% de resistencia. • Material del mango: Soft Grip para mayor confort y siempre resistente a los productos químicos. • Tratamiento "tri-coating" de la hoja (Zinc-Níquel-Cromo): 4 veces más resistente a la corrosión. • Ergonomía optimizada del mango: + 10% de par. • Marcado láser: para una mejor resistencia al desgaste. • Mecanizado de huellas por mando digital: mejor adaptación del tornillo aumentando la transferencia de par y reduciendo el desgaste.
DESTORNILLADOR PZ 0X75

Información técnica


Atributos
Huellapozidriv
Tamaño de huella0
Longitud de hoja75 mm
Longitud178 mm
4,96 € Sin IVA
/ unidad
6,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días