1482432 2153 5,5 - DESTORNILLADOR 5,5 MM
Destornillador ranurado 3-C - 2153
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:2153 5,5
Rubix:798159642000
fabricante:1482432
EAN:4010886812358

Documentos
Detalles de producto : 1482432 2153 5,5 - DESTORNILLADOR 5,5 MM
Destornillador Stubby 5,5 mm según DIN ISO 2380-2A, punta de la cuchilla según DIN ISO 2380-1 Forma B Para espacios reducidos Mango de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar Diseño ergonómico del mango que permite trabajar con precisión y sin fatiga Unión positiva del mango y la cuchilla para una transmisión óptima de la fuerza Tipo de accionamiento marcado en el extremo del mango Cuchilla de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Huella | plano |
| Tamaño de huella | 5,5 mm |
| Longitud de hoja | 25 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,64 € Sin IVA
/ unidad
5,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
