827B DEDO MAGNETIC

Dedo magnético flexible - fuerte potencia

Ver información técnica

Referencias

Facom:827B
Rubix:798529360000
EAN:3148512602828
brand logo

Resumen técnico

Carga máxima admisible30 g
Longitud560 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 827B DEDO MAGNETIC


• Imán de fuerte potencia (3kg). • Conductor de flujo integrado para evitar que se adhiera a las paredes. • Longitud de 560 mm, flexibilidad regulable. • Diámetro del imán: 12 mm.
DEDO MAGNETICO FLEXIBLE FUERTE POTENCIA

Cualidades

Model: 827B: With integrated current conductor to avoid adhering to the walls.

Información técnica


Atributos
Peso neto199 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x90x22 mm
Peso con embalaje216 g
Carga máxima admisible30 g
Longitud560 mm
Diámetro20 mm
Tipovarios
Longitud, capacidad560 mm
56,06 Sin IVA
/ unidad
67,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días