DEDO MAGNETICO LUMINOSO 828

Dedo magnético flexible «luminoso»

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:828
Rubix:798501148000
EAN:3148512063100
brand logo

Resumen técnico

Carga máxima admisible1200 g
Longitud590 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DEDO MAGNETICO LUMINOSO 828


• Diámetro del imán: 15 mm. • Peso máximo levantado: 1,2 kg. • Con pila tipo LR1. • Longitud: 590 mm. Peso: 220 g.
DEDO MAGNETICO FLEXIBLE LUMINOSO

Información técnica


Atributos
Peso neto235 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)310x90x22 mm
Peso con embalaje235 g
Carga máxima admisible1200 g
Longitud590 mm
Diámetro15 mm
Tipovarios
Longitud, capacidad590 mm
80,58 Sin IVA
/ unidad
97,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días