NIVEL DE BURBUJA TORPEDO 25CM PLASTICO
Nivel Spirit / Láser / Enmarcado / Digital SOLA Messwerkzeuge
Ver información técnicaReferencias
SOLA Messwerkzeuge:01412201
Rubix:799295339000
fabricante:01412201
Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA TORPEDO 25CM PLASTICO
Nivel de burbuja PTF 25
Características: de plástico ABS con forma de perfil no retráctil. Burbujas en bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (20 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente optimizado. Precisión de medición en posición normal 1 mm/m.
Aplicación: adecuado para mediciones normales horizontales y verticales. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos).
Características: de plástico ABS con forma de perfil no retráctil. Burbujas en bloque de vidrio acrílico a prueba de rotura con lente de aumento (20 %). Mejor legibilidad con luz tenue gracias al material luminiscente optimizado. Precisión de medición en posición normal 1 mm/m.
Aplicación: adecuado para mediciones normales horizontales y verticales. Además, gracias a su ranura en V permite un fácil posicionamiento sobre elementos redondos (p. ej., tubos).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,32 € Sin IVA
/ unidad
34,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
