Referencias
Stanley:0-43-649
Rubix:798222415000
EAN:3253560436490



Detalles de producto : 0-43-649
Cuerpo tubular de aluminio ligero con zonas reforzadas y pocas asperezas. Precisión: +/- 0,5 mm/m. 3 viales reversibles de alta visibilidad: 1 horizontal y 2 verticales. Ampollas acrílicas de una sola pieza selladas en el nivel: no ajustables. Bases mecanizadas en 2 caras, 1 de ellas imantada. Empuñadura atornillable bimaterial.
Nivel tubular FatMax® Pro™ - 90cm Magnético
Cualidades
Revestimiento protector antiabrasión. Punteras reforzadas de alto impacto.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x60x1220 mm |
|---|---|
| Longitud | 1200 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Material | aluminio |
| Error admisible | 0.5 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,68 € Sin IVA
/ unidad
89,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días