Referencias
Beta Tools:442 6
Rubix:798160349000
fabricante:004420006
EAN:8014230098234

Documentos
Detalles de producto : 442 6-TERRAJAS PASO GRUESO ACERO HSS
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Cualidades
Round dies, coarse pitch, metric thread HSS steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Roscado | metric |
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo | 442 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
