221.16X200 TERRAJA M16X200

Troquel partido

Ver información técnica

Referencias

Facom:221.16X200
Rubix:798530100000
EAN:3148511505007
brand logo

Resumen técnico

Roscadom16x2
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 221.16X200 TERRAJA M16X200


• Paso métrico ISO a derechas. • Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²). • Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE 16X200

Cualidades

-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)45x45x15 mm
Peso con embalaje66 g
Roscadom16x2
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca2 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troqueldivida
Roscam16x2 ''
Diámetro16 mm
Diámetro de rosca16 mm
Grosor de jaula13 mm
Tipotroquel partido
48,66 Sin IVA
/ unidad
58,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días