Referencias
Ref. sustituida:5103059
GISS Cutline:832176
Rubix:799024967000
EAN:3660338050657

Detalles de producto : COJINETE HSS M-18
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | métrico |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de jaula | 15 mm |
| Tipo | roscas redondas - entrada de tierra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,35 € Sin IVA
/ unidad
58,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días