194.17AVSE ALICATES PELACABLES AISLADOS

Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios serie VE

Ver información técnica

Referencias

Facom:194.17AVSE
Rubix:798530268000
EAN:3148511450215
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre8 mm
Peso200 g
Longitud170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 194.17AVSE ALICATES PELACABLES AISLADOS


• Permite pelar todos los cables corrientes de las instalaciones eléctricas. • Diámetro máx. 2,5 mm. • Aislamiento con código color "seguridad". • Presentación: cabeza bruñida.
ALICATE PELACABLE AISLADO 1000V

Cualidades

Strips all current wires in electrical installations.

Información técnica


Atributos
Peso neto220 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)165x90x32 mm
Peso con embalaje220 g
Diámetro del alambre8 mm
Peso200 g
Longitud170 mm
86,41 Sin IVA
/ unidad
104,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días