70 02 180 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 180MM

Cortaalambres pulido

Ver información técnica

Referencias

Knipex:70 02 180
Rubix:798217318000
EAN:4003773034049
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso252 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 70 02 180 DIAGONAL CUTTING NIPPERS 180MM


Cortaalambres, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos con fundas de plástico de varios componentes.

De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x90x22 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso252 g
34,58 Sin IVA
/ unidad
41,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días