391A.16CPE ALICATE C/DIAGONAL COBRE

Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

Ver información técnica

Referencias

Facom:391A.16CPE
Rubix:798665096000
EAN:3662424076619
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud160 mm
Peso190 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 391A.16CPE ALICATE C/DIAGONAL COBRE


• Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos decableado).• Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (máx. 160 Kg/mm²), hilos de cobre finos, materiales modernos.• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.• Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos:- Muelle de recuperación- Anilla de fijación• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión
ALICATE CORTE DIAG. PUNTA FINA 160MM

Cualidades

Duradero
Poderoso
Resorte de retorno extraíble
Ergonomía
Capacidad máxima
Seguridad

Aplicaciones

Cabezal cónico para accesos difíciles y saturados (armarios eléctricos, trabajo de cableado)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x19x9 mm
Peso neto190 g
Forma de la puntadiagonal
Longitud160 mm
Peso190 g
Longitud del pitorro21 mm
Capacidad de corte9 mm
Tipoalicates de corte diagonal
42,72 € Sin IVA
/ unidad
51,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días