CORTAALAMBRES FUERZA VDE AISLAMIENTO POR INMERSION 250 MM

Cortaalambres fuerza VDE aislamiento por inmersión

Ver información técnica

Referencias

Knipex:74 07 250
Rubix:799299991000
EAN:4003773018421
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud250 mm
Peso510 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAALAMBRES FUERZA VDE AISLAMIENTO POR INMERSION 250 MM


Cortaalambres de fuerza VDE

Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

De acero de alto rendimiento de cromo-vanadio. 20% de ahorro de fuerza gracias a mejores relaciones de palanca frente a unos cortaalambres normales de la misma longitud. Con eje articulado forjado para máximas solicitaciones. Mangos recubiertos con plástico.
Los alicates de 250 mm de largo son los adecuados para cortar cables de cobre de hasta 16 mm² y cables de aluminio de hasta 35 mm² Fabricado con un eje rígido forjado que le da mayor resistencia ante grandes esfuerzos. Adecuado para todo tipo de alambre incluso la cuerda de piano. Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas. Filos de corte de gran precisión templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)270x80x36 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud250 mm
Peso510 g
Capacidad de corte4.6 mm
Tipodiagonal cutter
81,23 € Sin IVA
/ unidad
98,29 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días