6744510 8316-160 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA 160 MM

Alicate de corte lateral POWER-8316-160 JC

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8316-160 JC
Rubix:798178513000
fabricante:6744510
EAN:4010886674451
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso225 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6744510 8316-160 JC - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA 160 MM


Cúter lateral motorizado 160 mm Mango 2C Según DIN ISO 5749 Buena acción de palanca para facilitar el corte Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC Para alambre duro/piano - valores ver tabla Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm GEDORE acero especial templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido JC = cromado, mangos de 2 componentes TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso225 g
Longitud del pitorro19 mm
Capacidad de corte19 mm
32,63 Sin IVA
/ unidad
39,48 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h