2101D-160 ALICATE CORTANTE 160MM (17X170X75)

Alicates de corte lateral con mangos monomateriales y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2101D-160
Rubix:798746787000
EAN:7314150106400
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso170 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2101D-160 ALICATE CORTANTE 160MM (17X170X75)


Alicates de corte lateral con mangos monomateriales Aptos para cortar Cu, Fe+ y alambre piano La distancia desde la articulación hasta el centro de los filos de corte está reducida para lograr mayor palanca y mayor capacidad de corte Acero aleado de alto rendimiento Acabado fosfatado, tratado anticorrosión El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar materiales duros, como el alambre piano, cerca de la articulación, así como materiales blandos La articulación de tornillo proporciona un funcionamiento excelente y un alineamiento preciso de los filos de corte Las mordazas de forma redondeada ofrecen mejor accesibilidad en espacios confinados Equipada con un muelle de retorno patentado que incorpora una función on/off Filos de corte templados por inducción Máxima comodidad con mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico Mayor palanca y capacidad de corte gracias a la posición de la articulación

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Forma de la puntacorte lateral
Longitud160 mm
Peso170 g
Longitud del pitorro18.1 mm
Capacidad de corte3.8 mm
Tiposide cutting pliers
18,32 Sin IVA
/ unidad
22,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días