Referencias
Knipex:70 06 180
Rubix:798217314000
EAN:4003773033813



Documentos
Detalles de producto : 70 06 180 VDE DIAGONAL CUTTER 180MM
Cortaalambres VDE
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con, de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte. Mangos con, de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x65x20 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 254 g |
| Capacidad de corte | 3 mm |
| Tipo | diagonal cutter |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,66 € Sin IVA
/ unidad
56,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días