Referencias
Knipex:70 01 180
Rubix:799227167000
EAN:4003773018070



Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL 180 MM C/MANGOS PVC
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC
Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos. Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil. Filos de corte de precisión para alambre blando y duro. Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 62 HRC. Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x84x36 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 180 mm |
| Peso | 200 g |
| Capacidad de corte | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,87 € Sin IVA
/ unidad
33,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días