Referencias
SKF:PHG SPB3550
Rubix:799152379000
EAN:7316572580622





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
Detalles de producto : PHG SPB3550
Cordones de poliéster pretensados para un emparejamiento óptimo. Resistentes al aceite y al calor. Tejido impregnado de cloropreno, totalmente envuelto, para mayor resistencia a la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3550 mm |
| Longitud interior | 3490 mm |
| Longitud exterior | 3572 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | cr (polychloroprene) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,98 € Sin IVA
/ unidad
38,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días