8VP2240 PREDATOR

Predator 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8VP2240 PREDATOR
Rubix:798345780000
fabricante:918900224
EAN:5414465684623
brand logo

Resumen técnico

Perfil8vp
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa5690 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8VP2240 PREDATOR


Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.

Cualidades

• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menos mantenimiento, menor tiempo de inactividad.

Aplicaciones

• Las correas individuales pueden usarse en aplicaciones donde las correas PowerBand® no proporcionan una solución.

Información técnica


Atributos
Perfil8vp
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa5690 mm
Longitud interior5561 mm
Longitud exterior881.89 mm
Grosor23 mm
Revestidono
Seriepredator
Forma de dientesliso (sin dientes)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
354,82 € Sin IVA
/ unidad
429,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días