Referencias
Optibelt:SPA 1482
Rubix:798356160000
fabricante:1597495
EAN:4014486077032





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1482 mm |
Detalles de producto : SPA 1482
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x170x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 182 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1482 mm |
| Longitud interior | 1437 mm |
| Longitud exterior | 1500 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € Sin IVA
/ unidad
21,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días