SPA 3082LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA3082 DELTA NARROW
Rubix:798349124000
fabricante:962563082
EAN:5414465318122
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3082 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 3082LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3082 mm
Longitud interior3037 mm
Longitud exterior3100 mm
Grosor10 mm
Revestidosi
Seriedelta narrow
Forma de dienteswrapped (no teeth)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
28,85 € Sin IVA
/ unidad
34,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días