Referencias
Optibelt:SPB 2580
Rubix:798374467000
fabricante:SPB 25807700
EAN:4014486501339





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2580 mm |
Detalles de producto : SPB 2580
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 46x239x239 mm |
|---|---|
| Peso neto | 503 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 2580 mm |
| Longitud interior | 2520 mm |
| Longitud exterior | 2602 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,39 € Sin IVA
/ unidad
52,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días