Referencias
Gates:SPCP4750 PREDATOR
Rubix:798804419000
fabricante:919104750
EAN:5414465580024


Resumen técnico
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPCP 4750
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4750 mm |
| Longitud interior | 4750 mm |
| Longitud exterior | 4780 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | cr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,43 € Sin IVA
/ unidad
205,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días