Referencias
Gates:SPCP4000 PREDATOR
Rubix:798120237000
fabricante:919104000
EAN:5414465579998




Resumen técnico
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
Detalles de producto : SPCP 4000
Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.
Cualidades
• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.
Aplicaciones
• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spcp |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4000 mm |
| Longitud interior | 3917 mm |
| Longitud exterior | 4030 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Revestido | si |
| Serie | predator |
| Forma de dientes | sin muescas (liso) |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,15 € Sin IVA
/ unidad
172,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días