SPA 2432LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPA2432 DELTA NARROW
Rubix:798349102000
fabricante:962562432
EAN:5414465317880
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2432 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 2432LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa2432 mm
Longitud interior2387 mm
Longitud exterior2450 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
23,26 € Sin IVA
/ unidad
28,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días