Referencias
Gates:SPB3350 DELTA NARROW
Rubix:798349168000
fabricante:962663350
EAN:5414465318870


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 3350 mm |
Detalles de producto : SPB 3350LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16 mm |
| Longitud indicativa | 3350 mm |
| Longitud interior | 3328 mm |
| Longitud exterior | 3372 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,24 € Sin IVA
/ unidad
54,74 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h