K55X62X18-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K55X62X18-A/0-7
Rubix:820005540022
fabricante:0000385716063
EAN:4012802698824
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K55X62X18-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)18x62x62 mm
Peso neto52 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura18 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia4750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r70000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35500 N
Holgura del rodamientocn
25,00 € Sin IVA
/ unidad
30,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días